チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46711097 品番 VGG06
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。

チェーン線径(Φmm)6 使用荷重(t)1.1 タイプピンタイプ トラスコ品番181-9381 材質合金鋼 質量(kg)0.24 寸法b(mm)27 寸法s(mm)17.6 組立方法ピンタイプ 寸法m(mm)8.5 寸法p(mm)50.5 アズワン品番64-8769-38 適合チェーン線径(Φmm)6 ラッチなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46711097
2022-06-14
用途:
庭石据付時
建設業・工事業

扱いやすく重宝しています。ツリカナグVEとセットで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする