3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 安全保護テープ
3M(スリーエム)の 蛍光/蓄光テープ
DGコンスピキュイティ反射シート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
46711194
品番
983-21 53.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
色
蛍光黄色
テープ幅(mm)
53.5
テープ長さ(m)
45.7
テープ厚さ(mm)
0.5
トラスコ品番
194-7814
質量(kg)
1
寸法(mm×m)
53.5×45.7
アズワン品番
64-8394-10