※代表画像

FS30LT050-S センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所 46712391 FS30LT050-S センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所 46712391

センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46712391 品番 FS30LT050-S
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
適合センサM30 材質SUS304 寸法A(mm)50 寸法L(mm)72 寸法t(mm)3 取付ピッチ(mm)40 質量(g)111 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする