タイプ片面
用途店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。
材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付、ケース部/塩ビ/厚1.5mm
質量(kg)8.6
色(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明
サイズポスター:A1
規格A1ロウ
材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上
使用場所屋内専用
材質(レール)レール/アルミ押出し材/アルマイト仕上、背面レール部/アルミ押出材(ブラック)
材質(ビス)化粧ビス/Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)、磁石:ネオジウム磁石
ポスター寸法(mm)594×841
面板寸法(W×H)(mm)W664×H910(A1縦対応)