※代表画像

FS12LH030-S センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所 46713344 FS12LH030-S センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所 46713344

センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46713344 品番 FS12LH030-S
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
適合センサM12 材質SUS304 寸法A(mm)30 寸法L(mm)51 寸法t(mm)2.5 取付ピッチ(mm)12 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする