※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46714665
品番
FS18ZT040-45S
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
適合センサ
M18
材質
SUS304
寸法A1(mm)
40
寸法A2(mm)
45
寸法L(mm)
84.5
寸法t(mm)
2.5
質量(g)
66
取付ピッチ(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード