※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46714674
品番
FS18ZT050-25S
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
適合センサ
M18
材質
SUS304
寸法A1(mm)
50
寸法A2(mm)
25
寸法L(mm)
64.5
寸法t(mm)
2.5
質量(g)
60
取付ピッチ(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード