※代表画像

FS18ZT070-45S センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所 46714726 FS18ZT070-45S センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所 46714726

センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46714726 品番 FS18ZT070-45S
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
適合センサM18 材質SUS304 寸法A1(mm)70 寸法A2(mm)45 寸法L(mm)88.5 寸法t(mm)2.5 質量(g)86 取付ピッチ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46714315
2016-03-27
用途:
背丈が20ミリ低いとよい

背丈20みり低く

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする