※代表画像

FS30ZT040-50S センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所 46714823 FS30ZT040-50S センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所 46714823

センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46714823 品番 FS30ZT040-50S
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
適合センサM30 材質SUS304 寸法A1(mm)40 寸法A2(mm)50 寸法L(mm)98 寸法t(mm)3 質量(g)120 取付ピッチ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46714315
2016-03-27
用途:
背丈が20ミリ低いとよい

背丈20みり低く

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする