FC-105 屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC 46715455

 

FC-105 屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC 46715455
FC-105 屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC 46715455

屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)1050
寸法L1(mm)550
内容量1本注文コード46715455品番FC-105
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥14,223
販売価格(税別)
12,930

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。
ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラベルト幅(mm)1050寸法BB(mm)6205ZZ寸法D(mm)139.8寸法G(mm)4寸法K(mm)20寸法L1(mm)550寸法L2(mm)560寸法L3(mm)590寸法a(mm)11寸法b(mm)18寸法d(mm)25質量(kg)10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする