※代表画像

FS18ST040-S センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46715812 FS18ST040-S センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46715812

センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46715812 品番 FS18ST040-S
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418
適合センサM18 材質SUS304 寸法A(mm)40 寸法L(mm)66 寸法t(mm)2.5 取付ピッチ(mm)18 質量(g)33 アズワン品番64-8531-08 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする