※代表画像

FS18ST040-Z センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46715821 FS18ST040-Z センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46715821

センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46715821 品番 FS18ST040-Z
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥427
販売価格(税別)
388
適合センサM18 材質SPCC 寸法A(mm)40 寸法L(mm)66 寸法t(mm)2.6 取付ピッチ(mm)18 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする