※代表画像

FS30ST035-S センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46715934 FS30ST035-S センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46715934

センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46715934 品番 FS30ST035-S
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
適合センサM30 材質SUS304 寸法A(mm)35 寸法L(mm)68 寸法t(mm)3 取付ピッチ(mm)30 質量(g)54 アズワン品番64-8531-14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする