※代表画像

FS30ST035-Z センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46715943 FS30ST035-Z センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46715943

センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46715943 品番 FS30ST035-Z
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418
適合センサM30 材質SPCC 寸法A(mm)35 寸法L(mm)68 寸法t(mm)3.2 取付ピッチ(mm)30 質量(g)54 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする