※代表画像

FS30ST040-Z センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46715961 FS30ST040-Z センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46715961

センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46715961 品番 FS30ST040-Z
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
適合センサM30 材質SPCC 寸法A(mm)40 寸法L(mm)73 寸法t(mm)3.2 取付ピッチ(mm)30 質量(g)59 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする