※代表画像

FS30ST060-S センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46716004 FS30ST060-S センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 46716004

センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46716004 品番 FS30ST060-S
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥592
販売価格(税別)
538
適合センサM30 材質SUS304 寸法A(mm)60 寸法L(mm)96 寸法t(mm)3 取付ピッチ(mm)30 質量(g)83 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする