※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット(光電センサ用)CZ-CXタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46716941
品番
FSCZCX030-S
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
タイプ
CZ-CXタイプ
適合センサ
SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
寸法t(mm)
2
質量(g)
54
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
材質
SUS304
寸法A(mm)
30
寸法L(mm)
51.5
アズワン品番
64-8531-21
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード