富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 溶接用手袋
No.6長袖 溶接 5本指
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
46716977
品番
1114(外縫)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・耐久性に優れた牛床革を使用しています。
袖部が長く、腕まで保護します。
サイズ
フリー
全長(cm)
31
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革
入数(双)
1
用途
溶接・プレス作業に。