※代表画像

FSCZCX050-S センサブラケット(光電センサ用)CZ-CXタイプ 岩田製作所 46716984 FSCZCX050-S センサブラケット(光電センサ用)CZ-CXタイプ 岩田製作所 46716984

センサブラケット(光電センサ用)CZ-CXタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46716984 品番 FSCZCX050-S
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
タイプCZ-CXタイプ 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 寸法t(mm)2 質量(g)61 付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本 材質SUS304 寸法A(mm)50 寸法L(mm)71.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする