画像準備中

アロー盤ユニワークス ELB カンタッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46717266 品番BN10285R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥184,000
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)35 塗装色マイルドホワイト 分岐ブレーカ種類【電灯】JIS協約型(カンタッチ) フレーム(AF)(主幹)100 種類電灯分電盤 主幹(電灯)N欠ELB 3P 主幹容量(A)(電灯)100 幅(mm)450 高さ(mm)900 奥行(mm)125 回路数28 回路スペース4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする