Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
カンタッチ動力アロー盤 標準 主幹ELB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46717345
品番
BN1085KPR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥159,000
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
30
塗装色
マイルドホワイト
分岐ブレーカ種類
【動力】一次側プラグイン式(カンタッチ)
フレーム(AF)
(主幹)100
種類
動力分電盤
主幹
(動力)ELB 3P
主幹容量(A)
(動力)100
幅(mm)
450
高さ(mm)
800
奥行(mm)
125
回路数
8
回路スペース
0