Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
アロー盤ユニワークス ELB コンパクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46717914
品番
BNC10205R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥129,500
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム(AF)
(主幹)100
種類
電灯分電盤
主幹
(電灯)N欠ELB 3P
主幹容量(A)
(電灯)100
幅(mm)
400
高さ(mm)
700
奥行(mm)
125
回路数
20
回路スペース
4
質量(kg)
23
塗装色
マイルドホワイト
分岐ブレーカ種類
【電灯】コンパクト