※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
フル2線T/U付6Aリレー片切 同時駆動(4回路用)(分電盤用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46718544
品番
WR341619
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
分電盤用
材質
ボディ・カバー:PC/AS樹脂(アイボリー)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき
タイプ
同時駆動用
規格
電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
6
周波数(kHz)
伝送発信:10±1
出力形態
接点出力:片切
主な用途
分電盤用
回路数
出力回路数:4
伝送方法
割り込み式時分割多重