※代表画像

FSTFSX025-Z センサブラケット(光電センサ用)TF-SXタイプ 岩田製作所 46718551 FSTFSX025-Z センサブラケット(光電センサ用)TF-SXタイプ 岩田製作所 46718551

センサブラケット(光電センサ用)TF-SXタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46718551 品番 FSTFSX025-Z
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥383
販売価格(税別)
348
タイプTF-SXタイプ 質量(g)8 適合センサオムロン:E3T 材質SPCC 寸法A(mm)25 寸法L(mm)37 寸法t(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする