※代表画像

FSTSLW010-S センサブラケット(光電センサ用)TS-LWタイプ 岩田製作所 46718576 FSTSLW010-S センサブラケット(光電センサ用)TS-LWタイプ 岩田製作所 46718576

センサブラケット(光電センサ用)TS-LWタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46718576 品番 FSTSLW010-S
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
材質SUS304 質量(g)12 タイプTS-LWタイプ 寸法L(mm)15 寸法A(mm)10 寸法t(mm)1.5 適合センサオムロン:E3T RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする