LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46718693 品番ELLKV4342BAHX(25N5)
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付

仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20〜100% 消費電力(W)38 定格電圧(V)AC100〜242 角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W)34 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4990

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする