日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
アピカノート A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
46719025
品番
1A40
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
温かみのあるグリーンベースの毛入表紙に伝統的な飾り罫を施し、本文用紙には中性紙を使用しております。
サイズ
A4
枚数
40
罫
A罫/通し罫
罫幅(mm)
7
色
グリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
行数
35
製本
糸綴じ