Anywire(エニイワイヤ)
Anywire(エニイワイヤ)の 通信(制御機器)
Anywire(エニイワイヤ)の ネットワーク機器
ゲートウェイ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46721342
品番
AG42-C2
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CC-Link Ver2.0用ゲートウェイ
寸法(mm)
140×57×54.5
出力点数
(サポートI/O Bit-Bus)256、(サポートI/O点数 Word-Bus)64W
入力点数
(サポートI/O Bit-Bus)256、(サポートI/O点数 Word-Bus)64W
消費電流(mA)
400