※カラーバリエーション

LD-220RB カスタマーディスプレイ(RS232C) エフケイシステム 46721649 LD-220RB カスタマーディスプレイ(RS232C) エフケイシステム 46721649 LD-220RB カスタマーディスプレイ(RS232C) エフケイシステム 46721649 LD-220RB カスタマーディスプレイ(RS232C) エフケイシステム 46721649 LD-220RB カスタマーディスプレイ(RS232C) エフケイシステム 46721649

カスタマーディスプレイ(RS232C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード46721649 品番LD-220RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

20桁×2行表示
付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。
付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。
また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。

ブラック インターフェースRS232C 質量(g)約980 文字種別95英数、32国際 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106 表示桁数20桁×2行 表示色Blue Green 表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display) 視野角最大90 長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本 表示文字サイズ5.25mm(W)×9.03mm(H) コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL 言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russian ドットサイズ(Φmm)0.86×1.2 表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス 入力電源(V)DC 5+-5% 最大輝度(cd/m2)350〜700
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタ「SAPA05010JP」が必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46721649 LD-220RB 57646269 LD-220RB カスタマーディスプレイ(RS232C) エフケイシステム カスタマーディスプレイ(RS232C) エフケイシステム 1個 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする