AS-700HF(B) カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 46721746

※カラーバリエーション

AS-700HF(B) カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 46721746 AS-700HF(B) カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 46721746 AS-700HF(B) カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 46721746 AS-700HF(B) カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 46721746 AS-700HF(B) カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 46721746

カスタマーディスプレイ(USB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード46721746 品番AS-700HF(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

USBポートからPCに接続することで動画や静止画など様々な映像を映し出す
液晶ディスプレイとして幅広いシーンで活用していただくことができます。
USB接続一本のみで映像出力/給電可能
フルフラットパネル、正面防滴仕様
高さ3段調節可能のポールスタンド
75×75 mm VESA仕様対応
タッチパネルオプション可能
綺麗な高解像度1024×600
POSソリューションに最適

ブラック インターフェースUSB 質量(g)約840(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約930、延長ポール×1本使用時: 約885 輝度250nits ディスプレイ7インチ/ フルフラット、TFT-LCD(デジタルパネル) 解像度1024×600 保証期間1年間 視野角水平:150°、垂直:140° 動作湿度(%)20〜80 画面サイズ153.6(H)×90(V)mm ケーブル長(cm)約130(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約104、延長ポール×1本使用時: 約117 各種認証FC、 CE、 VCCI バックライト方式LED 動作温度範囲(℃)-20〜45 適合プロセッサー1.2ギガヘルツ(GHz) 以上
注意
※Windows Embedded エディションでのご使用はサポート保障対象外です。
※お使いのソフトウェアの問題によるエラーや記載スペック外で起きたトラブルにつきましては保障対象外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46721746 AS-700HF(B) 57646366 AS-700HF(B) カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 1個 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする