AS-1503F(B) 15インチタッチパネルモニター(スタンド付) エフケイシステム 46721843

※カラーバリエーション

AS-1503F(B) 15インチタッチパネルモニター(スタンド付) エフケイシステム 46721843 AS-1503F(B) 15インチタッチパネルモニター(スタンド付) エフケイシステム 46721843

15インチタッチパネルモニター(スタンド付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード46721843 品番AS-1503F(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

15インチ フルフラット・タッチパネルディスプレイ
動画や静止画など様々な映像を映し出す液晶タッチパネルディスプレイとして、幅広いシーンで活用していただくことができます。
フルフラットディスプレイなので、タッチパネルの操作もよりスムーズに行えます!
15インチLED フルフラットディスプレイ
防塵防滴仕様
低消費電力
タッチスクリーン(五線式抵抗膜式タッチパネル)
横幅 20cmでケーブル収納可能な省スペース設計
75×75の市販VESA規格マウントに対応
磁気カードリーダー取付可能(オプション)

ブラック 付属品ドライバーCD、VGAケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、スタンド 仕様VGAシグナル:VGA、インジケーター:電源ボタン/自動調節ボタン/メニューボタン/UPボタン/DOWNボタン、メニュー設定:自動画面調節/輝度調節/手動画面調節/色調節/言語/設定リセット/画面情報 質量(g)2650 周波数(Hz)H:31.5k・V:60 範囲(mm)可視:304.1(H)×228.1(V) 最大消費電力(W)18 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×360.6×200〜290.5 コントラスト比600:1 解像度1024×768 保証期間1年間 視野角160°(H)/ 160°(V) 応答速度8ms 保存温度範囲(℃)-10〜50 EMC規格CE、 FCC 入力電源100〜240AC 0.5A 電源供給ACアダプタ 12V 画面サイズ15インチ/ フルフラット 使用環境湿度(%)10〜85(結露しないこと) タッチパネル方式五線式抵抗膜/USBインターフェイス 動作温度範囲(℃)0〜40 最大輝度(cd/m2)250
注意
※お使いのソフトウェアの問題によるエラー、記載スペック外での使用で起きたトラブルは保障外となります。
※プログラム開発環境または理解されている方へのご購入をお勧めします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46721843 AS-1503F(B) 57646463 AS-1503F(B) 15インチタッチパネルモニター(スタンド付) エフケイシステム 15インチタッチパネルモニター(スタンド付) エフケイシステム 1個 71,980 税込79,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする