アタック業務用

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2.5kg×4袋) 注文コード46725087 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロ向け専用処方でガンコな食品汚れまでしっかり落とす!

液性弱アルカリ性 仕様ポリ袋入 成分界面活性剤[26%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル]、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、分散剤、工程剤、漂白剤、蛍光増白剤、酵素 タイプ粉末洗剤 シリーズアタック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46725087 - 81706898 4901301343215 アタック業務用 花王 アタック業務用 花王 1箱(2.5kg×4袋) 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46725087
2023-07-16
用途:
作業着の洗濯
製造業

割安で、直ぐに無くならないので助かります。
作業着の汚れ落としには、もってこいです。

1人が参考にしています
対象商品:
46725062
2023-05-05
用途:
洗濯
株式会社日光建設 様

作業着の頑固な汚れがよく取れる。
他の洗剤を使ってたが、これに変えてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
46725062
2023-04-30
用途:
洗濯
飲食業

飲食店です。あまり期待もしなかったのですが、さすが業務用だけあって、いわゆるゾンビ臭がだいぶ軽減したように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46725062
2024-02-26
用途:
作業着の洗濯
株式会社ネクスト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毎回購入しています。
もう少し安くなってくれると助かります。

対象商品:
46725062
2024-02-02
用途:
作業服の洗濯
大黒総建 様 (建設業・工事業)

このような品はあまり売ってないので非常に助かります。

対象商品:
46725087
2022-10-18
用途:
あらゆる物の洗濯
建設業・工事業

イメージしていたパッケージと違い、段ボールに透明の袋に入っていたので、何の洗剤かわからないと思いました。洗剤と値段は納得してます。

対象商品:
46725087
2021-12-06
用途:
作業着洗濯
新正ビル管理 様 (不動産業)

作業着洗濯に頻度高く業務用助かっています。アタック最高ヽ(^o^)丿

対象商品:
46725087
2021-03-23
用途:
作業着の洗濯
建設業・工事業

大容量なので気にせず使えます。
それと汚れ落ちにも満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする