※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源 オンボード電源 PVDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電力(W)
1.5
定格入力電圧(V)
DC12
注文コード
46733443
品番
PVD1R5-12-1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力電力・定格入力電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
(最大)0.0625(0.05)
定格出力電力(W)
1.5
定格出力電圧(V)
DC±12
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46733443
PVD1R5-12-1212
69060217
CCG1R5-12-12DF
オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ
TDKラムダ
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)