※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源 オンボード電源 PVDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46733452
品番
PVD1R5-24-1212
在庫数量:残り14点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
(最大)0.0625(0.05)
定格出力電力(W)
1.5
定格出力電圧(V)
DC±12
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)