※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
電源 オンボード電源 PVDシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
定格出力電力(W)
1.5
1.5
3
出力電流(A)
(最大)0.0625(0.05)
(最大)0.0625(0.05)
(最大)0.125(0.1)
定格入力電圧(V)
DC5
DC24
DC48
DC5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46733477
品番
PVD1R5-5-1212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
(最大)0.0625(0.05)
定格出力電力(W)
1.5
定格出力電圧(V)
DC±12
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)