※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源 オンボード電源 PVDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電力(W)
3
定格入力電圧(V)
DC12
注文コード
46733486
品番
PVD3-12-1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力電力・定格入力電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
(最大)0.125(0.1)
定格出力電力(W)
3
定格出力電圧(V)
DC±12
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)