※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源 オンボード電源 PVDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46733504
品番
PVD3-48-1212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC48
出力電流(A)
(最大)0.125(0.1)
定格出力電力(W)
3
定格出力電圧(V)
DC±12
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)