※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 電磁波対策
TDKラムダの ノイズフィルタ
電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46734554
品番
RTCN-5150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
定格電圧(V)
AC/DC500
減衰量保証帯域(MHz)
コモンモード:0.1〜3 (5dB保証)
仕様
三相インバータ2次側専用フィルタ
性能
汎用特性
長さ(mm)
190
形状
低背
幅(mm)
290
高さ(mm)
88
質量(g)
6200
寸法H(mm)
Φ6.5
寸法D(mm)
270
定格電流(A)
150
寸法E(mm)
164
ディレーティング開始温度(℃)
50
温度上昇
35
保存温度(℃)
-25〜85
直流抵抗(max)
3mΩ
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
安全規格
EN60939、UL1283
耐振動
10〜55Hz(掃引1分間)0.7m/s
2
一定X、Y、Z各方向0.5時間
寸法F
M8
寸法G
M6
動作温度(℃)
-25〜85
端子
端子台
推奨締付トルク範囲(N・m)
(M6)4.8/(M8)7.64
耐電圧(V/sec)
AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)
15〜85
耐電圧(V)
AC2500, 60sec [line - earth]
保存湿度(%RH)
5〜85
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)