※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 電磁波対策
TDKラムダの ノイズフィルタ
電源 ノイズフィルタ RTHBシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減衰量保証帯域(MHz)
デファレンシャルモード:0.2〜30 (25dB保証)、コモンモード:0.1〜20 (25dB保証)
注文コード
46734737
品番
RTHB-5020
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
減衰量保証帯域・RoHS指令
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
[AC/DC] 500
減衰量保証帯域(MHz)
デファレンシャルモード:0.2〜30 (25dB保証)、コモンモード:0.1〜20 (25dB保証)
質量(g)
1100
漏洩電流
5mA max. [DC500V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
耐電圧(V)
AC2500, 60sec [line - earth]
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)