※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源 ノイズフィルタ RTHNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 減衰量保証帯域(MHz)デファレンシャルモード:0.2〜30 (25dB保証)、コモンモード:0.3〜10 (25dB保証) 注文コード46735053 品番RTHN-5250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥336,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は減衰量保証帯域など13種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)[AC/DC] 500 減衰量保証帯域(MHz)デファレンシャルモード:0.2〜30 (25dB保証)、コモンモード:0.3〜10 (25dB保証) 質量(g)15000 漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする