PAQ100S48-1R2/B 電源 パワーモジュール型DC-DCコンバータ TDKラムダ オンボード 46739996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源 パワーモジュール型DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 定格出力電圧(V)DC1.2 出力電流(A)(最大)25 注文コード46739996 品番PAQ100S48-1R2/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格出力電圧・出力電流など115種類から選べます 他の種類を見る
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 出力電流(A)(最大)25 最大出力電力(W)30 定格出力電圧(V)DC1.2 推奨EMCフィルタRSEG-2002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする