コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L 熔接ミニティー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46741687
品番
TE-WS3-15A
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
サイズ
15A
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法A(mm)
38
寸法D(mm)
21.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材