※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源 リニア電源 NNDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46744004 品番NND15-1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)対応 形状カバー付き 定格出力電圧(V)CH1:DC+12/CH2:DC-12 端子形状ねじ 最大出力電力(W)18 入力電圧範囲(V)100AC:85〜115/115AC:98〜132/200AC:170〜230/230AC:195〜265AC 出力電流(A)(最大)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする