コンサス
304 2Dクランプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
サイズ
1.5S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744304
品番
2D-1.5S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
1.5S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
92
寸法D(mm)
64
商品豆知識
配管工事を支える補助部材