SUS304 GネジOリングポート六角ソケット 20A
井筒製作所のオリジナル製品です。
配管機器や油圧・空圧ラインに適した、Gネジ仕様のOリングポート対応 六角ソケットです。
Oリング当たり面によるシール構造により、安定した気密・液密性能を実現。
六角形状のため工具掛かりが良く、狭所でも確実な締付作業が可能です。
- 材質
- SUS304
- 流体
- 水・空気・油・溶液
- 呼び径
- G 3/4
- 長さL(mm)
- 50
- 最高使用圧力(MPa)
- S/80相当
- 寸法HEX(mm)
- 36
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
商品豆知識
サニタリー継手 の新着商品
カテゴリ














