コンサス
304 2Dクランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744347
品番
2D-4S
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
サイズ
4S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
167
寸法D(mm)
136
商品豆知識
配管工事を支える補助部材