コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
バイトン ヘルールガスケットT型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744609
品番
GT-VI-1.5S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
バイトン
形状
ヘルール
サイズ
1.5S
寸法A1(mm)
50.5
寸法A2(mm)
52.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材