福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
至福盛 御所車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
46745379
品番
0750042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
本体:HIPSラミ、フタ:OPS
寸法(mm)
279×200
色
黒
品番
60H
質量(g)
31
深さ(mm)
32
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司