コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46745738
品番
BH181202K
参考基準価格(税別)
¥13,455
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
電球の種類
LED
消費電力(W)
45.1
幅(mm)
560
質量(kg)
2
高さ(mm)
118
光源
LED(電球色+昼光色)
色温度(K)
2700〜6500
光束(Lm)
5425
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1〜100
適用畳数
8畳まで