主な目的が同時購入の「充電式ポリシャー 18V用 本体のみ」のバッテリ確保のため。ドライバドリルは別メーカのを所有してるがインパクトドライバは持ってなかった事もあり、興味半分で購入。
ハードな用途には使うことは無いが、木工主体の作業ならこれで十分と判断。
少しバッテリーが重い気がしますが、
有名メーカー品と比較して遜色なく使えます。
某人気メーカーの物を使っていましたが、予備で購入しました。これで十分使えると思いますし、なんと言っても価格が安い。
パワーがある割には軽量で使用感も良く、大変コスパの良い製品です。
二個のバッテリーも長時間使用時は便利です。
附属のピットが(+)1本だけでした。
ピットセット付があればよいかと思います。
これくらいのを探してました
こういうのでいいんすよ
モード切り替えとか音楽鳴ったりとかいらないんすよ
モノタロウカラーも目立つ割に嫌味がないし
現状とても満足しています
説明道理軽くて、旧型の14Vより18Vでパワーが有って使いやすくてとても満足してます。
いままで12Vを使ってましたが、早く変えたらよかったと後悔してます。この電池セット付のインパクトと、本体だけのドリルを一緒に購入がお薦めです。
充電工具バッテリーの電圧が9.6V→12V→14.4V→18V→36Vと
どんどん強くなり、+ネジを締め過ぎて空回り失敗が怖くて使ってませんでしたが
この18Vだと使いやすくて大丈夫でした。
その後、借り物の36Vで やはり失敗しました。